SAKURA Filter for Yanmar - Kubota O-5203 1pc

#Nomor SKU S012240814
Wishlist
Rp179.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number O-5203
Unit 1pc
Model Element
Dimension H1 (mm) 274
Dimension H2 (mm) 264
Outer Diameter 1 (mm) 127.8
Outer Diameter 2 (mm) 127.8
Inner Diameter 1 (mm) 56.4
Inner Diameter 2 (mm) 56.4
Filter Type Oil Filter
Filter Info Full Flow, Metal End Cap
Volume (m³) 0.096
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 15 November 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan