SAKURA Filter for China Heavy Equipment FC-29080 1pc

#Nomor SKU S012240517
Wishlist
Rp209.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FC-29080
Unit 1pc
Model Spin-On
Dimension H1 (mm) 160
Outer Diameter 1 (mm) 84
Thread Size M20X1.5-6H
Thread Nut Size (mm) M8X1.25
Gasket Type Square
Gasket OD (mm) 71.7
Gasket ID (mm) 62.2
Filter Type Fuel Filter
Filter Info With Drain Plug
Volume (m³) 0.039
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 15 November 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan