SAKURA Air Filter for Mitsubishi (Filter Udara) A-1008 1pc
Rp129.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | A-1008 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Model | Element |
| Dimension H1 (mm) | 141.5 |
| Dimension H2 (mm) | 128 |
| Outer Diameter 1 (mm) | 225 |
| Outer Diameter 2 (mm) | 239 |
| Inner Diameter 1 (mm) | 145.5 |
| Inner Diameter 2 (mm) | 8 |
| Filter Type | Air Filter |
| Filter Info | Metal End Cap |
| Volume (m³) | 0.104 |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 15 November 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/SAKURA%20Air%20Filter%20for%20Mitsubishi%20(Filter%20Udara)%20A-1008%201pc/kuS012238750-1.jpg)