SAKURA Air Filter for Jeep (Filter Udara) A-2001 1pc

#Nomor SKU S012237609
Wishlist
Rp129.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number A-2001
Unit 1pc
Model Element
Dimension H1 (mm) 63.5
Dimension H2 (mm) 57
Outer Diameter 1 (mm) 246
Outer Diameter 2 (mm) 246
Inner Diameter 1 (mm) 200
Inner Diameter 2 (mm) 200
Filter Type Air Filter
Filter Info Hard PU end cap
Volume (m³) 0.069
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 15 November 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan