SAKURA Air Filter for Isuzu (Filter Udara) A-6003 1pc

#Nomor SKU S012237487
Wishlist
Rp339.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number A-6003
Unit 1pc
Model Element
Dimension H1 (mm) 141.5
Dimension H2 (mm) 122
Outer Diameter 1 (mm) 250
Outer Diameter 2 (mm) 250
Inner Diameter 1 (mm) 144
Inner Diameter 2 (mm) 144
Filter Type Air Filter
Filter Info Metal End Cap
Volume (m³) 0.011
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 15 November 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait