monotaro.id Flat Head Machine Screw JF SS304 M8x20mm(5/16 inch x 25/32 inch) 1pack(10pcs)
Rp50.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pack(10pcs) |
|---|---|
| Diameter | M8(5/16 inch) |
| Length (mm) | 20 |
| Pitch (mm) | 1.25 |
| Material | SS 304 |
| Length (inch) | 25/32 |
| Garansi Unit | 12 bulan |
| Garansi Part | 12 bulan |
| Garansi Service | 12 bulan |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 13 November 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 21 January 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Baut JF ini memiliki kepala yang rata dan dibuat dari stainless steel 304, sehingga baut ini memiliki daya tahan karat yang sangat baik.
Peringatan
Foto diatas hanya menunjukkan jenis barang. Ukuran, warna dan merek di foto ini bisa berbeda dari barang sesungguhnya.Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsKetentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Sekrup%20Kepala%20Kecil/monotaro_id%20Flat%20Head%20Machine%20Screw%20JF%20SS304/monotaro_id%20Flat%20Head%20Machine%20Screw%20JF%20SS304%20M8x20mm(5%2F16%20inch%20x%2025%2F32%20inch)%201pack(10pcs)/d5S012210473-4.jpg)