monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack Kecil M8x20mm(5/16 inch x 25/32 inch) 1pack(5pcs)
Rp44.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pack(5pcs) |
|---|---|
| Diameter | M8(5/16 inch) |
| Length (mm) | 20 |
| Pitch (mm) | 1.25 |
| Drat Type | Full drat |
| Material | SS 316 |
| Length (inch) | 25/32 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 13 November 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.
Peringatan
Foto diatas hanya menunjukkan jenis barang, merek di foto ini bisa berbeda dari barang sesungguhnya.Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%201pack(5pcs)/0oS012203024-2.jpg)