Power tool bertenaga dan andal
Motor 550 Watt yang bertenaga
Chuck berkunci 13 mm, gagang tambahan dan depth stop
Konstruksi menggunakan bantalan peluru untuk masa pakai lama
BOSCH Corded Impact Drill (Bor Bobok Beton) GSB 550 Professional 550W 1unit
Rp769.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | GSB 550 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Output Power (W) | 270 |
| No Load Speed (rpm) | 0 – 2800 (first-gear) |
| Rated Torque (N m) | 1.5 Nm |
| Drilling Diameter (mm) | 13 (concrete, Rock), 25 (Wood), 10 (Steel) |
| Chuck Capacity (mm) | 1.5 – 13 (min-max) |
| Tool Dimensions (mm) | 65.5x262x253 |
| Impact Rate at No-Load Speed (bpm) | 0 – 44800 |
| Rated Input Power (W) | 550 |
| Garansi Unit | 12 bulan |
| Garansi Service | 12 bulan |
| Berat (Kg) | 3.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 November 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 16 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Description
Compact power The most compact and powerful impact drill in its class. 1. Robust and powerful 500W motor 2. Extremely compact for working in tight spaces and overhead 3. Low weight of only 1.5kg for fatigue-free working
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||