KATSU SHT Portable Ventilator SHT 450 MM/60Hz 220V 1unit

#Nomor SKU S012191482
Wishlist
Rp8.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SHT 450 MM/60Hz
Unit 1unit
Voltage (V) 220
Power (W) 2200
Speed (rpm) 3300
Capacity (m³/hour) 162
Pressure (PA) 972
Noise Level (dBa) 80
Size (inch) 18
Berat (Kg) 8.0
Tanggal Produk Terdaftar 30 October 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan