KATSU SHT Portable Ventilator SHT 500 MM/50Hz 220V 1unit

#Nomor SKU S012191468
Wishlist
Rp7.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SHT 500 MM/50Hz
Unit 1unit
Voltage (V) 220
Power (W) 2000
Speed (rpm) 2800
Capacity (m³/hour) 290
Pressure (PA) 1100
Noise Level (dBa) 92
Size (inch) 20
Berat (Kg) 10.0
Tanggal Produk Terdaftar 30 October 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan