KATSU DTF Series Centrifugal Fan 1.5A 380V 1unit
Rp2.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 1.5A |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Voltage (V) | 380 |
| Speed (rpm) | 2800 |
| Impeller Diameter (mm) | 150 |
| Total Pressure (Pa) | 548 |
| Power (W) | 370 |
| Berat (Kg) | 26.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 October 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 July 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan