KATSU CAF Water Cooling Fan 220-240V 1unit
Rp3.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1unit |
|---|---|
| Voltage (V) | 220-240 |
| Air Volume (m²/hour) | 5000 |
| Temperature Reduction (°C) | 3-4 |
| Fan Speed (rpm) | 870 |
| Motor Input Power (W) | 320 |
| Water Tank Capacity (L) | 80 |
| Impeler Diameter (mm) | 550 |
| Berat (Kg) | 40.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 October 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan