Supreme Cables Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik) 2x2.5mm 1pc(100m)

#Nomor SKU S012189267
Wishlist
Rating:
100% of 100
(3)
Rp2.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc(100m)
Core x Size (mm²) 2x2.5
Nominal Cross Section Area (mm²) 2.5
Length (m) 100
Material Flexible Copper Conductor, Pvc Insulated And Sheathed Cable
Number of Cores 2
Berat (Kg) 12.7
Tanggal Produk Terdaftar 30 October 2019
Terakhir Diperbaharui 11 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Barang yang diterima label NYMHY Warna Hitam

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk