Supreme Cables Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik) 2x0.75mm 1pc(100m)
Rp1.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc(100m) |
|---|---|
| Core x Size (mm²) | 2x0.75 |
| Nominal Cross Section Area (mm²) | 0.75 |
| Length (m) | 100 |
| Material | Flexible Copper Conductor, Pvc Insulated And Sheathed Cable |
| Number of Cores | 2 |
| Berat (Kg) | 4.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 October 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 11 February 2026 |
Informasi Produk
Peringatan
Barang yang diterima label NYMHY Warna HitamKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/Supreme%20Cables%20Power%20Cable%20NYYHY%20Series%20(Kabel%20Listrik)%202x0_75mm%201pc(100m)/6rS012189243-2.jpg)