Supreme Cables Power Cable NYMHY Series (Kabel Listrik) 4x0.75mm 1pc(100m)
Rp2.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc(100m) |
|---|---|
| Core x Size (mm²) | 4x0.75 |
| Nominal Cross Section Area (mm²) | 0.75 |
| Length (m) | 100 |
| Number of Cores | 4 |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 October 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 11 February 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Supreme%20Cables%20Power%20Cable%20NYMHY%20Series%20(Kabel%20Listrik)%204x0_75mm%201pc(100m)/5wS012189212-2.jpg)