Supreme Cables Power Cable NYAF Series (Kabel Listrik) 1x1.5mm 1pc(100m)

#Nomor SKU S012189113
Wishlist
Rp739.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc(100m)
Core x Size (mm²) 1x1.5
Nominal Cross Section Area (mm²) 1.5
Length (m) 100
Material Flexible Copper Conductor and PVC Insulated Cable
Number of Cores 1
Spesifikasi SNI 04-6629.3/SPLN 42-3/IEC 60227-3
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 30 October 2019
Terakhir Diperbaharui 06 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan