Supreme Cables Power Cable NYY Series 3x2.5mm 1pc(100m)
Rp3.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc(100m) |
|---|---|
| Core x Size (mm²) | 3x2.5 |
| Nominal Cross Section Area (mm²) | 2.5 |
| Length (m) | 100 |
| Material | Copper conductor, PVC insulated and PVC sheathed |
| Number of Cores | 3 |
| Spesifikasi | IEC 60502-1/SNI IEC 60502-1 |
| Berat (Kg) | 3.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 October 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 11 February 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/12S012189038-1.jpg)