Kabelindo Power Cable (Kabel Listrik) NYY 4x10mm² 1roll(50m)

#Nomor SKU S012188956
Wishlist
Rp5.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NYY
Unit 1roll(50m)
Core x Size (mm²) 4x10
Nominal Cross Section Area (mm²) 10
Number of Cores 4
Length (m) 50
Berat (Kg) 37.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 October 2019
Terakhir Diperbaharui 15 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan