NILFISK Special Application High Pressure Cleaner MH 5M-180/800 PA E24 EU Electrical Driven 1unit
Rp209.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | MH 5M-180/800 PA E24 EU |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Cleaning Impact (kg/force) | 4.0 |
| Pressure (bar) | 180 |
| Flow Rate (L/minute) | 13.3 |
| Maximum Inlet Temperature (°C) | 60 |
| Pump Speed (rpm) | 1450 |
| Water/Steam Outlet Temperature (°C) | 30-80 |
| Motor Type | Electrical |
| Dimensions (L x W x H) | 1188x700x1045 |
| Chemical Tank Capacity (L) | 35 + 10 |
| Power Consumption (kW) | 24+4.5 |
| Berat (Kg) | 218.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 October 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Feature
Electrical heated hot water high pressure cleaner. No pollution. Ideal for areas with no pollution allowed : F&B production, kitchen etc. - Low rpm motor (1450rpm), - Quick service concept, - Easy to use control panel, - Ergo system accessories, - 5m electric cable.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan