DURAN Labu Erlenmeyer Super Duty Mulut Kecil dengan Pinggiran Tebal (Gelas Kimia) 212177308 1pc
Rp3.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 212177308 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Capacity (ml) | 5000 |
| Diameter (mm) | 220 |
| Height (mm) | 365 |
| D1 Diameter (mm) | 52 |
| Berat (Kg) | 2.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 16 October 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 02 March 2026 |
Informasi Produk
Description
The DURAN® SUPER DUTY products are characterized by a higher mechanical strength achieved by reinforcing the rim. As a result of this modification, the impact strength is improved, and the risk of accidental breakage is significantly reduced. Application note: To avoid breakages due to thermal stress, uniform and slow heating of SUPER DUTY products is recommended.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/DURAN%20Labu%20Erlenmeyer%20Super%20Duty%20Mulut%20Kecil%20dengan%20Pinggiran%20Tebal%20(Gelas%20Kimia)%20212177308%201pc/i2S012136650-1.jpg)