DURAN Acid Bottle With Standard Ground 212754409 Clear 1pc
Rp2.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 212754409 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Capacity (ml) | 500 |
| Diameter (mm) | 82 |
| Height (mm) | 220 |
| Neck | 24/20 |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 16 October 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
In addition to the ground stopper, a glass cap with ground joint is supplied. This provides an improved seal and protection against acid vapours.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan