GUHRING HSS-E Tap for ISO Metric Threads M6mm 1unit

#Nomor SKU S012131075
Wishlist
Rp339.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1unit
Size (mm) M6
Overall Length (mm) 80
Material HSS-E
Type N R40
Standard DIN 2184-1/DIN 371
Tolerance ISO2/6H
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 16 October 2019
Terakhir Diperbaharui 26 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan