WIRASTAR Meat Slicer MSC-220 1unit
Rp4.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | MSC-220 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Input Power (W) | 120 |
| Voltage (V) | 220 |
| Blade Diameter (mm) | 220 |
| Material | Full Stainless Steel |
| Slice Thickness (mm) | 0.2-12 |
| Size (cm) | 52x42x38 |
| Berat (Kg) | 15.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 October 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 05 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Meat Slicer merupakan alat yang digunakan untuk mengiris dan memotong berbagai jenis daging, biasanya daging sapi. Dengan menggunakan pisau yang ada di dalamnya, bisa menghasilkan irisan daging yang sesuai dengan kebutuhan. Ketebalan dari irisan tersebut bisa disesuaikan dengan keinginan lewat pengaturan mesin yang tersedia secara modern dengan teknologi yang baik dan terdepan. Dengan demikian hasilnya pun akan sesuai dengan harapan.Meat Slicer MSC-220 memilili ukuran diameter pisau yang paling kecil dari jenis mesin pengiris lainnya. Hasil potong juga lebih kecil. Meskipun demikian Anda tetap bisa mengatur ketebalan daging sesuai dengan pengaturan mesin. Ketebalan potong berkisar dari 0.2-12mm. Dalam pengoperasian harus lebih teliti karena mata pisau sangat tajam.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan