WIRASTAR Gas Deep Fryer FRY-G71 1unit

#Nomor SKU S012120055
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FRY-G71
Unit 1unit
Gas Type LPG
Gas Consumption (Kg/hour) 0.48
Material Stainless Steel
Capacity (L) 6
Machine Size (cm) 51x31x50
Berat (Kg) 10.0
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2019
Terakhir Diperbaharui 05 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Deep Fryer merupakan alat yang digunakan untuk menggoreng berbagai jenis makanan seperti kentang goreng, ayam goreng, seafood, dan berbagai olahan lainnya. Proses penggorengan menggunakan mesin alat tersebut menghasilkan produk goreng yang lebih baik dan lebih merata dalam hal kematangan. Selain itu juga penggunaan tempat penggorengan berbentuk bak celup tersebut akan memberikan kecepatan proses penggorengan karena menggunakan minyak yang banyak dan suhu penggorengan yang relatif stabil.Gas Deep Fryer FRY-G71 memiliki pengonsumsian 0.48 kg pada setiap jamnya. Jangan khawatir akan minyak yang menempel. Mesin ini memiliki material stainless steel yang mudah untuk dibersihkan setiap selai penggunaan. Gas Dep Fryer FRY-G71 memiliki berat mesin 10 kg dengan kapasitas 6 L dan ukuran mesin 51x31x50 cm.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan