WIRASTAR Commercial Fryer FRY-7040E 1unit

#Nomor SKU S012119783
Wishlist
Rp24.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FRY-7040E
Unit 1unit
Power (kW) 9
Capacity (L) 23
Machine Size (cm) 40x80x92
Berat (Kg) 67.5
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2019
Terakhir Diperbaharui 08 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Commercial Fryer FRY-7040E bergaransi resmi dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Commercial Fryer FRY-7040E ini memiliki Power: 9 kW, Capacity: 23 L, Weight: 67.5 kg. Serta Machine Size: 40 x 80 x 92 cm. Deep Fryer merupakan alat yang digunakan untuk menggoreng berbagai jenis makanan seperti kentang goreng, ayam goreng, seafood, dan berbagai olahan lainnya. Proses penggorengan menggunakan mesin alat tersebut menghasilkan produk goreng yang lebih baik dan lebih merata dalam hal kematangan.Commercial Fryer Electric FRY-7040G memiliki sistem pengoperasian menggunakan listrik. Dilengkapi dengan thermostat control, tipe deep fryer ini dapat menggoreng makanan sesuai suhu stabil tanpa menggosongkan. Suhu dapat bekerja mulai dari 100o-190oC. Dengan memanfaat mesin ini makanan yang digoreng akan lebih matang merata.Feature Working temperature from 100-190℃ with precise thermostatic control; Efficient heating device ensures fast cooking time for more tender and less greasy food; U shape boiling tank and large cold zone for easy deposit of food debris to prevent scorching; 5L*2 frying basket to consistently deliver different food; Overheating and automatic resetting devices for dual safety assurance;Electric type External-mount heating element for high efficiency and durability; Intelligent boar to automatically save programs for convenience and achieve precise and stable temperature conteol; Digital display of temperature、time and program;

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan