WIRAPAX Mesin Pengemas Vakum untuk Kebutuhan Rumah Tangga DZQ-800L 1unit

#Nomor SKU S012119387
Wishlist
Rp48.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DZQ-800L
Unit 1unit
Voltage AC 380V (3 phase)
Motor Power (W) 900
Sealing Power (W) 600
Air Compressor Power (W) 1100
Sealing Length (mm) 800
Sealing Width (mm) 10
Distance from Sealing Center to Floor (mm) 1250
Film Thickness (mm) ≤ 0.18
Vacuum Pump Rate (m³/hour) 20
Material of Vacuum Chamber Stainless steel
Machine Size (mm) 800x900x1900
Berat (Kg) 255.0
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2019
Terakhir Diperbaharui 26 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin Vacuum sealer adalah mesin yang digunakan untuk proses pengemasan fresh product dengan tehnik menghampakan udara yang ada di dalam kemasan dan menyegelnya hingga menjadi plastik kemasan yang rapat dan higienis. WIRATECH menjual Mesin Vacuum Sealer terlengkap dengan harga termurah dan bergaransi resmi 1 tahun.Perkembangan bakteri dalam oksigen akan ditekan sedemikan rupa, sehingga menghambat perkembangbiakan bakteri lebih lama daripada dengan proses oksidasi alami. Bakteri akan berkembang tanpa proses suhu ruangan di mana menyebabkan proses pembusukan berjalan lebih lama berkali-kali dari biasanya.Vacuum Gas Suction Machine DZQ-800L merupakan mesin Vacuum sealer yang di desain khusus untuk mem vacuum kemasan yang isi produknya agak basah dan lembab. Vacuum Gas Suction Machine DZQ-800L ini bertenaga daya listrik motor sebesar 900 watt dan sealing power 600 watt. Memiliki penampang sealer sepanjang 800 mm. serta hasil sealer selebar 10 mm memiliki bobot mesin 255 kg.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan