WIRAPAX Mesin Pengemas Vakum untuk Kebutuhan Rumah Tangga DZ-610S/2A 1unit

#Nomor SKU S012119370
Wishlist
Rp40.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DZ-610S/2A
Unit 1unit
Voltage AC 380V (3 phase)
Motor Power (W) 1100
Sealing Power (W) 1000
Ultimate Vacuum Pressure (kpa) 1
No. of Sealing Bar for each Chamber 2
Chamber Dimension (L x W x H) (mm) 750x550x160 (2 SA), 750x550x150 (2 SB)
Sealing Length (mm) 610
Sealing Width (mm) 10
Vacuum Pump Rate (m³/hour) 40
Material of Vacuum Chamber Stainless steel
Machine Size (mm) 1485x735x940
Berat (Kg) 265.0
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2019
Terakhir Diperbaharui 26 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin Vakum sealer adalah mesin yang digunakan untuk proses pengemasan fresh product dengan tehnik menghampakan udara yang ada di dalam kemasan dan menyegelnya hingga menjadi plastik kemasan yang rapat dan higienis. WIRATECH menjual Mesin Vacuum Sealer terlengkap dengan harga termurah dan bergaransi resmi 1 tahun.Perkembangan bakteri dalam oksigen akan ditekan sedemikan rupa, sehingga menghambat perkembangbiakan bakteri lebih lama daripada dengan proses oksidasi alami. Bakteri akan berkembang tanpa proses suhu ruangan di mana menyebabkan proses pembusukan berjalan lebih lama berkali-kali dari biasanya.Vacuum Sealer DZ-610S ini bertenaga daya listrik sebesar 1100 watt. Memiliki penampang sealer sepanjang 610 mm dan hasil sealer selebar 10 mm. Memiliki chamber dimension 750x550x160 mm (2 SA), 750x550x150 mm (2 SB). Serta Vacuum Chamber ini terbuat dari material stainless steel.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan