WIRAPAX Mesin Pengemas Vakum untuk Kebutuhan Rumah Tangga DZ-410S/2A 1unit
Rp28.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DZ-410S/2A |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Voltage | AC 220V or 380V (2 or 3 phase) |
| Motor Power (W) | 900 |
| Sealing Power (W) | 500 |
| Ultimate Vacuum Pressure (kpa) | 1 |
| No. of Sealing Bar for each Chamber | 2 |
| Chamber Dimension (L x W x H) (mm) | 510x500x160 (2 SA) |
| Sealing Length (mm) | 410 |
| Sealing Width (mm) | 10 |
| Vacuum Pump Rate (m³/hour) | 20 |
| Material of Vacuum Chamber | Stainless steel |
| Machine Size (mm) | 1070x685x940 |
| Berat (Kg) | 180.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 October 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 26 February 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Mesin Vacuum sealer adalah mesin yang digunakan untuk proses pengemasan fresh product dengan tehnik menghampakan udara yang ada di dalam kemasan dan menyegelnya hingga menjadi plastik kemasan yang rapat dan higienis. WIRATECH menjual Mesin Vacuum Sealer terlengkap dengan harga termurah dan bergaransi resmi 1 tahun.Perkembangan bakteri dalam oksigen akan ditekan sedemikan rupa, sehingga menghambat perkembangbiakan bakteri lebih lama daripada dengan proses oksidasi alami. Bakteri akan berkembang tanpa proses suhu ruangan di mana menyebabkan proses pembusukan berjalan lebih lama berkali-kali dari biasanya.Vacuum Sealer DZ-410S ini bertenaga daya listrik sebesar 1100 watt. Memiliki penampang sealer sepanjang 410 mm dan hasil sealer selebar 10 mm. Memiliki chamber dimension 510x500x160 mm (2 SA). Serta Vacuum Chamber ini terbuat dari material stainless steel.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan