WIRAPAX Mesin Pengemas Vakum untuk Kebutuhan Rumah Tangga DZ-280/C 1unit

#Nomor SKU S012119332
Wishlist
Rp17.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DZ-280/C
Unit 1unit
Motor Power (W) 370
Sealing Power (W) 150
Ultimate Vacuum Pressure (kpa) 1
No. of Sealing Bar for each Chamber 1
Chamber Dimension (L x W x H) (cm) 30x9x30
Sealing Length (mm) 280
Sealing Width (mm) 10
Vacuum Pump Rate (m³/hour) 8
Material of Vacuum Chamber Stainless steel
Machine Size (cm) 50x35x35
Berat (Kg) 36.0
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2019
Terakhir Diperbaharui 21 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin Vacuum sealer adalah mesin yang digunakan untuk proses pengemasan fresh product dengan tehnik menghampakan udara yang ada di dalam kemasan dan menyegelnya hingga menjadi plastik kemasan yang rapat dan higienis. WIRATECH menjual Mesin Vacuum Sealer terlengkap dengan harga termurah dan bergaransi resmi 1 tahun.Perkembangan bakteri dalam oksigen akan ditekan sedemikan rupa, sehingga menghambat perkembangbiakan bakteri lebih lama daripada dengan proses oksidasi alami. Bakteri akan berkembang tanpa proses suhu ruangan di mana menyebabkan proses pembusukan berjalan lebih lama berkali-kali dari biasanya.Vacuum Sealer DZ-280C merupakan mesin Vacuum sealer yang di desain khusus untuk mem vacuum kemasan yang isi produknya agak basah dan lembab. Vacuum Sealer DZ-280C ini bertenaga daya listrik total sebesar 520 watt memiliki penampang sealer sepanjang 280 mm. serta hasil sealer selebar 10 mm. Memiliki bobot mesin 36 kg.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan