WIRAPAX Mesin Pengemas Vakum untuk Kebutuhan Rumah Tangga DZ-500/2E 1unit
Rp18.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DZ-500/2E |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Motor Power (W) | 900 |
| Sealing Power (W) | 600 |
| Ultimate Vacuum Pressure (kpa) | 1 |
| No. of Sealing Bar for each Chamber | 2 |
| Chamber Dimension (L x W x H) (cm) | 53x52x14 |
| Sealing Length (mm) | 500 |
| Sealing Width (mm) | 10 |
| Vacuum Pump Rate (m³/hour) | 20 |
| Material of Vacuum Chamber | Stainless steel |
| Machine Size (cm) | 65x57x101 |
| Berat (Kg) | 125.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 October 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 26 February 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Mesin Vacuum sealer adalah mesin yang digunakan untuk proses pengemasan fresh product dengan tehnik menghampakan udara yang ada di dalam kemasan dan menyegelnya hingga menjadi plastik kemasan yang rapat dan higienis. WIRATECH menjual Mesin Vacuum Sealer terlengkap dengan harga termurah dan bergaransi resmi 1 tahun.Perkembangan bakteri dalam oksigen akan ditekan sedemikan rupa, sehingga menghambat perkembangbiakan bakteri lebih lama daripada dengan proses oksidasi alami. Bakteri akan berkembang tanpa proses suhu ruangan di mana menyebabkan proses pembusukan berjalan lebih lama berkali-kali dari biasanya.Vacuum Sealer DZ-500/2E merupakan mesin Vacuum sealer yang di desain khusus untuk mem vacuum kemasan yang isi produknya agak basah dan lembab. Vacuum Sealer DZ-500/2E ini bertenaga daya listrik total sebesar 1500 watt memiliki penampang sealer sepanjang 500 mm. serta hasil sealer selebar 10 mm. Memiliki bobot mesin 125 kg.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan