WIRAPAX Mesin Pengemas Vakum untuk Kebutuhan Rumah Tangga DZ-280A 1unit
Rp979.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DZ-280A |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Sealing Power (W) | 150 |
| Ultimate Vacuum Pressure (kpa) | 0.6 |
| Sealing Length (cm) | 28 |
| Sealing Width (mm) | 4 |
| Machine Size (cm) | 35x14x7 |
| Berat (Kg) | 5.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 October 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 21 July 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Mesin Vacuum sealer adalah mesin yang digunakan untuk proses pengemasan fresh product dengan tehnik menghampakan udara yang ada di dalam kemasan dan menyegelnya hingga menjadi plastik kemasan yang rapat dan higienis. WIRATECH menjual Mesin Vacuum Sealer terlengkap dengan harga termurah dan bergaransi resmi 1 tahun.Perkembangan bakteri dalam oksigen akan ditekan sedemikan rupa, sehingga menghambat perkembangbiakan bakteri lebih lama daripada dengan proses oksidasi alami. Bakteri akan berkembang tanpa proses suhu ruangan di mana menyebabkan proses pembusukan berjalan lebih lama berkali-kali dari biasanya.Household Vacuum Sealer DZ-280A bergaransi resmi dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Vacuum Sealer DZ-280A ini bertenaga daya listrik sebesar 150 watt memiliki penampang sealer sepanjang 28 cm. serta hasil sealer selebar 8 mm memiliki bobot mesin 3 kg.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan