WIRAPAX Foot Sealer PFS-450/10 1unit

#Nomor SKU S012119141
Wishlist
Rp3.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PFS-450/10
Unit 1unit
Impulse Power (W) 1750
Sealing Length (mm) 450
Sealing Width (mm) 10
Heating Time (s) 0 - 2.5
External Dimensions (L x W x H) (cm) 55x54x88
Berat (Kg) 21.0
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2019
Terakhir Diperbaharui 05 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Foot sealer merupakan alat yang dimanfaatkan untuk melakukan pengemasan produk dengan menggunakan pijakan kaki. Bagi yang belum mengetahui, mesin tersebut bisa digunakan untuk berbagai bahan sama seperti mesin vacuum sealer. Bahan plastik yang paling utama digunakan memiliki material dasar PVC, PE, PP, dan PET.Selain itu bisa juga digunakan untuk alumunium foil, copper foil, tin foil, dan campuran dari polystyrene. Memanfaatkan mesin pengemas jenis pedal ini, akan lebih memudahkan Anda saat pengoperasian hingga selesai.Foot Sealer 10mm Seal-PFS450/10 bergaransi resmi dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Foot Sealer 10mm Seal-PFS450/10 ini memiliki hasil sealer sepanjang 450 mm dan selebar 10 mm dan proses pemanasan 0-2.5 detik dan memiliki berat 21 kg. Mesin Terkait-Foot Sealer 10mm Seal-PFS650/10

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan