Rubbermaid Stock Tank Black 300Gallon 1unit

#Nomor SKU S012118335
Wishlist
Rp9.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1unit
Size (gal) 300
Material Plastic
Color Black
Dimensions (mm) 1607x1753x635
Berat (Kg) 38.4
Tanggal Produk Terdaftar 02 October 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Rubbermaid Commercial Stock Tank, 300 Gallon, has a sleek appearance and smooth black color. This 300 gallon stock tank features an easy-to-use drain and seamless structural foam construction that resists weathering and cracking for long use.
Feature
-Durable structural foam resists weathering and cracking -Seamless construction and reinforced ribbing for added durability and strength -Optional all-plastic anti-siphon float valve provides constant water level - Sold Separately -Oversize 1 1⁄2inch drain plug for easy draining and cleaning

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan