Dongcheng Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik) DJZ16A 16mm 1unit

#Nomor SKU S012110223
Wishlist
Rp589.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DJZ16A
Unit 1unit
Size (mm) 16
Rated Input Power (W) 800
No Load Speed (rpm) 680
Max. Drilling Capacity in Steel (mm) Φ16
Max. Drilling Capacity in Wood (mm) Φ36
Berat (Kg) 3.5
Tanggal Produk Terdaftar 27 September 2019
Terakhir Diperbaharui 31 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Type: Pistol Grip Drill
Usage Type: Home & Professional
Power Source: Corded
Reverse Rotation
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan