Dongcheng Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik) DJZ05-13 13mm 1unit
Rp529.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DJZ05-13 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Size (mm) | 13 |
| Rated Input Power (W) | 500 |
| No Load Speed (rpm) | 0-2600 |
| Max. Drilling Capacity in Steel (mm) | Φ13 |
| Max. Drilling Capacity in Wood (mm) | Φ25 |
| Berat (Kg) | 1.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 September 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 31 March 2026 |
Informasi Produk
Description
Type: Pistol Grip Drill
Usage Type: Home & Professional
Power Source: Corded
Reverse Rotation
Usage Type: Home & Professional
Power Source: Corded
Reverse Rotation
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Dongcheng%20Corded%20Drill%20Driver%20(Mesin%20Bor%20Listrik)%20DJZ05-13%2013mm%201unit/60S012110216-1.jpg)