Dongcheng Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik) DJZ10A 10mm 1unit
Rp269.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DJZ10A |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Size (mm) | 10 |
| Rated Input Power (W) | 300 |
| No Load Speed (rpm) | 0-3000 |
| Max. Drilling Capacity in Steel (mm) | Φ10 |
| Max. Drilling Capacity in Wood (mm) | Φ18 |
| Berat (Kg) | 1.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 September 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 31 March 2026 |
Informasi Produk
Description
Type: Pistol Grip Drill
Usage Type: Home & Professional
Power Source: Corded
Reverse Rotation
Usage Type: Home & Professional
Power Source: Corded
Reverse Rotation
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Dongcheng%20Corded%20Drill%20Driver%20(Mesin%20Bor%20Listrik)%20DJZ10A%2010mm%201unit/5tS012110209-1.jpg)