Dongcheng Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik) DJZ02-6A 6mm 1unit

#Nomor SKU S012110193
Wishlist
Rp289.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DJZ02-6A
Unit 1unit
Size (mm) 6
Rated Input Power (W) 230
No Load Speed (rpm) 0-3800
Max. Drilling Capacity in Steel (mm) Φ6.5
Max. Drilling Capacity in Wood (mm) Φ9
Berat (Kg) 1.3
Tanggal Produk Terdaftar 27 September 2019
Terakhir Diperbaharui 31 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Type: Pistol Grip Drill
Usage Type: Home & Professional
Power Source: Corded
Reverse Rotation
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan