Dongcheng Cordless Impact Wrench (Bor Listrik Tanpa Kabel) DCPB18E 18mm 1unit
Rp4.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DCPB18E |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Size (mm) | 18 |
| Battery | 18V / 4.0Ah x 2 |
| Applicable Screw Diameter (mm) | M12 - M18 |
| Torque Low Setting (N m) | 240 |
| Torque High Setting (N m) | 300 |
| Rated Low Impact Frequency | 0-2900 |
| Rated High Impact Frequency | 0-3200 |
| Carbon Brush | Without Carbon Brush |
| No Load Speed (rpm) | High : 0-2400, Low : 0-2000 |
| Berat (Kg) | 3.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 September 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 June 2025 |
Informasi Produk
Description
Mainly used for automobile assembly and maintenance, the installation of bridge plant, mechanical and electrical industry assembly.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Dongcheng%20Cordless%20Impact%20Wrench%20(Bor%20Listrik%20Tanpa%20Kabel)%20DCPB18E%2018mm%201unit/1dS012110049-1.jpg)