SWIPE-ALL Chemical Sorbent Pad C80 (Lap Penyerap) Yellow 1box(100pads)

#Nomor SKU S011567523
Wishlist
Rp899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number C80
Unit 1box(100pads)
Color Yellow
Material Polyprophelene + Hydrophilic
Packaging 100 Pads per case
Thickness (gsm) 250
Absorption (L) 100
Dimensions (cm) 40x50
Type Pad
Berat (Kg) 10.9
Tanggal Produk Terdaftar 18 September 2019
Terakhir Diperbaharui 21 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
SWIPE-ALL Chemical Sorbent terbuat dari Polyprophelene (PP) dan Hydrophilic agent yang berfungsi untuk mengikat partikel cairan sehingga mampu menyerap cairan kimia, asam dan cairan lain non-oil lainnya.

Keunggulan utama produk ini adalah dapat menyerap tumpahan cairan kimia dengan cepat dan praktis digunakan dalam mengatasi tumpahan cairan kimia di lingkungan pabrik.

SWIPE-ALL Chemical Sorbent tersedia dalam bentuk pad (lembaran).

SWIPE-ALL Chemical Sorbent lebih ekonomis dan memiliki kualitas yang sama dengan merk internasional yang terkenal, serta dilengkapi dengan MSDS, TDS dan product Test Report. SWIPE-ALL Chemical Sorbent juga ramah lingkungan dimana setelah dipakai dapat dibakar dan hanya menyisakan abu kurang dari 0.02%.
Fitur
- Penyerap tumpahan segala jenis cairan kimia (basah & asam) dalam skala besar berbentuk pad.
- Menyerap tumpahan dengan cepat dan praktis tanpa meninggalkan sisa.
- Kapasitas penyerapan lebih tinggi & ekonomis disbanding produk sejenis lainnya.
- Ramah lingkungan & mudah didaur ulang.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan