Snap-on Newton Meter Adjustable Click-Type Fixed Ratchet Torque Wrench 3/8inch QD2RN100A 1pc

#Nomor SKU S011558453
Wishlist
Rp13.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number QD2RN100A
Unit 1pc
Square Drive (inch) 3/8
Swing Arc 4.5°
Ratchet Service Kit RKRF80
Increment (N m) 0.5
Head Width (inch) 1-5/32
Head Depth (inch) 9/16
Country of Origin USA
Storage Case PBQD2
Head Style Fixed Ratchet
Gear Teeth 80
Length (inch) 15-9/16
Overall Length (mm) 395.29
Torque Range (N m) 20 to 100
Berat (Kg) 3.3
Tanggal Produk Terdaftar 18 September 2019
Terakhir Diperbaharui 20 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan