Snap-on Heavy-Duty Impact Wrench 1inch PT1800A 1pc
Rp65.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | PT1800A |
---|---|
Unit | 1pc |
Blows per minute | 800 |
Country of Origin | USA |
Sound Level (dBA) | 103 |
Air Consumption, CFM | 6.7 |
Maximum Torque (ft lbs) | 1800 |
Air Inlet Thread Size | 1/2inch NPT |
Vibration Level (m/s) | 12.4 |
Weight (lbs) | 16.1 |
Working Torque (ft-lbs) | 500–1,200 |
Free Speed (rpm) | 6,500 |
Length (inch) | 15 |
Anvil Type | Friction Ring w/ Thru Hole |
Drive Size (inch) (mm) | 1 (25) |
Recommended Hose Size (inch) (mm) | 1/2 (13) |
Maximum Torque (N m) | 2440 |
Weight (kg) | 7.3 |
Berat (Kg) | 17.9 |
Tanggal Produk Terdaftar | 18 September 2019 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan