Snap-on Adjustable Click-Type Fixed Ratchet Torque Wrench 3/4inch QD4R600A 1pc

#Nomor SKU S011553113
Wishlist
Rp36.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number QD4R600A
Unit 1pc
Square Drive (inch) 3/4
Swing Arc 11°
Ratchet Service Kit RKRQC4
Increments 5 ft-lb
Head Width (inch) 2-1/2
Head Depth (inch) 1-1/4
Country of Origin USA
Storage Case PBQC4
US Patent 4,934,220
Head Style Fixed Ratchet
Gear Teeth 32
Length (inch) 42-3/4
Maximum Range (ft-lbs) 600
Minimum Range (ft-lbs) 120
Overall Length (mm) 1085.85
Berat (Kg) 18.6
Tanggal Produk Terdaftar 18 September 2019
Terakhir Diperbaharui 29 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan