Snap-on Adjustable Click-Type Fixed Ratchet Torque Wrench 1/4inch QD1R200 1pc

#Nomor SKU S011553106
Wishlist
Rp12.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number QD1R200
Unit 1pc
Description/Application 40–200 in-lb torque
Square Drive (inch) 1/4
Swing Arc 10°
Ratchet Service Kit RKRT936
Increments 1 in-lb
Gear Action 10°
Head Width (inch) 7/8
Range, maximum 200 in-lb
Head Depth (inch) 7/16
Country of Origin USA
Range, minimum 40 in-lb
Storage Case PBQD1
US Patent (#4,934,220 and #6,125,722)
Head Style Fixed Ratchet
Gear Teeth 36
Length (inch) 11-1/16
Overall Length (mm) 280.99
Berat (Kg) 1.6
Tanggal Produk Terdaftar 18 September 2019
Terakhir Diperbaharui 29 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan