DURAN Bottle Laboratory with Screw Cap (Botol Lab) 21 806 545 Amber 1000ml 1pc
Rp789.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 21 806 545 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Diameter (mm) | 101 |
| Height (mm) | 225 |
| Capacity (ml) | 1000 |
| Cap GL | 45 |
| Color | Amber |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 13 September 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 14 January 2026 |
Informasi Produk
Description
1. complies with the standards in ISO 4796-1:2016 Laboratory glassware
2. Manufactured from DURAN® borosilicate glass 3.3. DURAN®
2. Manufactured from DURAN® borosilicate glass 3.3. DURAN®
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/DURAN%20Bottle%20Laboratory%20with%20Screw%20Cap%20(Botol%20Lab)%2021%20806%20545%20Amber%201000ml%201pc/n1S011478829-1.jpg)