DURAN Bottle Laboratory with Screw Cap (Botol Lab) 21 801 735 Clear 5000ml 1pc

#Nomor SKU S011478706
Wishlist
Rp1.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 21 801 735
Unit 1pc
Diameter (mm) 182
Height (mm) 335
Capacity (ml) 5000
Cap GL 45
Color Clear
Berat (Kg) 2.4
Tanggal Produk Terdaftar 13 September 2019
Terakhir Diperbaharui 14 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
1. complies with the standards in ISO 4796-1:2016 Laboratory glassware
2. Manufactured from DURAN® borosilicate glass 3.3. DURAN®

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan