Bullocks Drill Press BUL-DP3-32MM 32mm (380V-1100W) 1pc
Rp17.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | BUL-DP3-32MM |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Voltage (V) | 380 |
| Motor Power (W) | 1100 |
| Spindle Travel (mm) | 120 |
| Class of Speed | 12 |
| Spindletaper | MT#4 |
| Swing (mm) | 450.0 |
| Table Size (mm) | 360x360 |
| Base Size(mm) | 470x360 |
| Column Dia. (mm) | 92 |
| Height (mm) | 1710.0 |
| Berat (Kg) | 138.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 11 September 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%201pc/1kS011469056-1.jpg)