BELDEN Coaxial Cable 9100 010 Black 305m 1roll(305m)
Rp2.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 9100 010 |
|---|---|
| Unit | 1roll(305m) |
| Packaging Dimensions (cm) | 34x34x22 |
| Connector | RG59 |
| No. of Conductors | 1 |
| Conductor Size | 20 AWG |
| Conductor Type | Solid - Bare Copper Covered Steel |
| Shield 1 | Aluminium Foil |
| Shield 2 | 40% Braid |
| Insulation | Gas Injected Foamed Polyethylene |
| Jacket | PVC |
| Nominal Diameter (mm) | 6.02 |
| Color | Black |
| Berat (Kg) | 10.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 11 September 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 August 2025 |
Informasi Produk
Description
Coaxial Cable, RG59, 20 AWG, Solid BCCS, Foil + Braid Shield, Gas-injected FPE, PVC Jacket, Black
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/nwS011464860-1.jpg)