BELDEN Kabel UTP (Kabel LAN) 1685ANH 006 Blue 305m 1roll(305m)

#Nomor SKU S011464808
Wishlist
Rp5.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1685ANH 006
Unit 1roll(305m)
Packaging Dimensions (cm) 40x40x24
Kategori 6A
No. of Pairs 4
Conductor Size 23
Nominal Diameter (mm) 7.3
Jacket LSZH
Insulation Foamed Polyethylene
Jacket Color Blue
Suitability Indoor
Shielded Yes - Individual & Overall
Standardization TIA568C.2
Berat (Kg) 14.5
Tanggal Produk Terdaftar 11 September 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Category 6A Cable, F/FTP, TIA568C.2

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan