SIERRA UPS BH Series 0.8 PF - Tower Form Factor BH10S 36V DC 1unit
Rp5.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | BH10S |
---|---|
Unit | 1unit |
Dimensions (mm) | 355x145x220 |
Type | 1K Standard Backup 1/1 HF Tower |
Output Power Factor | 0.8 |
Backup Time (minute) | 5 - 15 |
Phase-in | 1 |
Phase-out | 1 |
BAT Voltage (V) | 36 DC |
Berat (Kg) | 2.8 |
Tanggal Produk Terdaftar | 11 September 2019 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Display : LCD Display, UPS Operational Status, BAT Fault, other fault information Rectifier Specification Input Voltage Range 1000VA - 3000VA: 115 - 300 VAC Input Voltage Range 6000VA - 10000VA: 175 - 280 VAC Input Voltage Range 10000VA - 20000VA: 304 - 478 VAC Input Frequency Range : 45 - 65 Hz ± 10% Output Specification Output Voltage (AC mode) : 220 Vac Output PF : 0.8 Output Voltage Regulation : 220 Vac ± 1% (Static Load) ; 220Vac ± 2% (50-0% Sudden Change) ; 220Vac ± 3% (100-0% Sudden Change) Output Frequency (BAT mode) : 50Hz ± 0.2% Bypass Specification Static Bypass Transfer Time : 0ms Static Bypass Range : 80Vac ± 5% ~ 285Vac ± 5% Bypass -> INV Transfer Time : 2ms BAT Parameters Type : Sealed Lead Acid Maintenance Free Battery Backup Time : 5 - 15 Minutes 1KVA/0.8KW,HF Tower, BAT Voltage:36VDC,1 phase in/1 phase out, with BAT.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan