EMKO Auto Start Moto-Pump Protection & Controller Trans-MiniPump.RTC 1unit

#Nomor SKU S011462446
Wishlist
Rp2.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Trans-MiniPump.RTC
Unit 1unit
Dimensions (mm) 111x81x61
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 09 September 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Parameter configuration via RS-232 serial communication, Log last 50 events & alarm information with measured values, Statistics records, 3 resistive sender inputs for Level, Temperature and Oil pressure, Configurable 3 inputs and 2 outputs, Engine control, Compatible to Diesel or Gas generators, RTC: -Optional Real Time Clock -Trans-Cable.Serial RS-232 Serial Communication Cable is optional.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait